Rulment cu role sferice FAG 239/900-MB-C3
Rulment cu bile pe 2 rânduri de role
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:239/900-MB-C3
Rubix:d1240873
Producator:0190414110030

rezumat tehnic
| Diametrul interior | 900 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 1180 mm |
| Lățime | 206 mm |
Detalii produs : 239/900-MB-C3FAG - SPHERICAL ROLLER BEARING FAG 239/900-MB-C3
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 622700 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 900 mm |
| Diametrul exterior | 1180 mm |
| Lățime | 206 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Cușcă | alamă |
| Focă | deschis |
| Limitați viteza | 520 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 17200000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 6500000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere