Rulment cu role sferice FAG 239/560-B-MB
Rulment cu bile pe 2 rânduri de role
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
FAG:239/560-B-MB
Rubix:d1247914
Producator:0190403770000

Documente
Detalii produs : 239/560-B-MBFAG - SPHERICAL ROLLER BEARING FAG 239/560-B-MB
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 186000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 560 mm |
| Diametrul exterior | 750 mm |
| Lățime | 140 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | alamă |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 470 rpm |
| Limitați viteza | 880 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 3100000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 7600000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
