Referințe
SKF:22222 EK/W64H
Rubix:d1273867
Producator:112937
EAN:7316571360386

Detalii produs : 22222 EK/W64H SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 22222 EK/W64H
Rulmenții cu bile pe role joacă un rol cheie în buna funcționare a instalațiilor supuse unor solicitări mecanice intense. Designul lor robust asigură o performanță fiabilă și continuă, chiar și atunci când condițiile de funcționare sunt instabile sau dificile.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 7000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 110 mm |
| Diametrul exterior | 200 mm |
| Lățime | 53 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Greutate | 7 kg |
| Viteza de referință | 3000 rpm |
| Limitați viteza | 4000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 640000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 572000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
