Rulment cu role sferice FAG 23976-MB-C3

Rulment cu bile pe 2 rânduri de role

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:23976-MB-C3
Rubix:d1241261
Producator:0190017890030
EAN:4012801194013
23976-MB-C3

rezumat tehnic

Diametrul interior380 mm
Diametrul exterior520 mm
Lățime106 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 23976-MB-C3FAG - SPHERICAL ROLLER BEARING FAG 23976-MB-C3


239..-MB double-row spherical roller bearing, symmetrical 3-edge

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate70000 g
Diametrul interior380 mm
Diametrul exterior520 mm
Lățime106 mm
Tipul jocului rulmentuluic3
Cușcăalamă
Focădeschis
Viteza de referință750 rpm
Limitați viteza1340 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r4000000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr1780000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere