Rulment cu role sferice FAG 23220-E1A-XL-M

Rulment cu bile pe 2 rânduri de role

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:23220-E1A-XL-M
Rubix:1056
Producator:0190015250000
EAN:4026677828897
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior100 mm
Diametrul exterior180 mm
Lățime60.3 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 23220-E1A-XL-M FAG - FAG RULMENT 23220 E1A XL M


Acest rulment cu bile și role FAG este o componentă esențială pentru aplicațiile industriale grele. Conceput pentru a suporta sarcini radiale și axiale mari, acest rulment oferă o capacitate excepțională de auto-aliniere. Datorită tehnologiei X-life, acesta garantează o durată de viață prelungită și intervale de întreținere mai rare, reducând în același timp pierderile prin frecare.

Caracteristici:
Acest rulment cu bile și role FAG se distinge prin designul său E1A, care include două umeri laterali de reținere pe inelul interior, asigurând o ghidare axială sigură și o distribuție radială optimizată a sarcinilor. Dotat cu două rânduri de role, suportă eficient sarcinile radiale și axiale în ambele sensuri. Cusca masivă monobloc din alamă oferă o stabilitate mecanică excelentă, chiar și la viteze mari și sub sarcini ridicate. Dispozitivul de lubrifiere, cu trei orificii de lubrifiere și o canelură în inelul exterior, permite o relubrifiere omogenă și eficientă în timpul funcționării. Această concepție favorizează, de asemenea, evacuarea impurităților, contribuind la o întreținere simplificată. Tehnologia X-life îmbunătățește suprafețele de contact și optimizează geometria căilor de rulare, sporind astfel capacitatea de încărcare dinamică și durata de viață a rulmentului. Alezajul cilindric permite montarea directă pe un arbore prelucrat, fără a fi necesare inele intermediare sau bucșe.

Întreținere:
Întreținerea acestui rulment necesită o atenție specială datorită designului său deschis. Este vulnerabil la contaminanți externi, cum ar fi praful, particulele solide și umiditatea. Se recomandă relubrifierea regulată, mai ales în medii contaminate. Inspecția vizuală este facilitată de absența garniturilor, permițând o verificare rapidă a stării rulmentului.
Alegerea atentă a lubrifiantului este crucială în funcție de condițiile de utilizare. Este esențial să se selecteze un lubrifiant adaptat la temperatura de funcționare și la sarcinile aplicate. Se poate utiliza o unsoare de înaltă calitate sau un ulei specific, în funcție de recomandările producătorului și de condițiile de mediu.
În timpul intervențiilor de întreținere, trebuie verificate mai multe aspecte: curățenia carcasei și a componentelor externe, temperatura de funcționare, nivelul de zgomot și alinierea rulmentului. Aceste verificări permit detectarea oricărei anomalii și menținerea performanțelor rulmentului.

Etanșeitate:
Acest rulment cu bile și role FAG are o construcție deschisă, fără garnituri de etanșare integrate. Această caracteristică oferă mai multe avantaje, precum o rezistență redusă la rulare și o relubrifiere ușoară. Cu toate acestea, ea face rulmentul vulnerabil la contaminanți externi, cum ar fi praful, particulele solide și umiditatea.
Absența garniturilor permite o inspecție vizuală ușoară și o întreținere simplificată. Cu toate acestea, este esențial să se mențină un mediu curat și să se relubrifieze regulat pentru a evita uzura prematură. Canelura inelară și cele trei orificii de lubrifiere de pe inelul exterior facilitează distribuția omogenă a lubrifiantului și evacuarea impurităților.

Informații despre Mărca:
FAG, o marcă a grupului Schaeffler, este recunoscută la nivel mondial pentru soluțiile sale de rulmenți de înaltă calitate. Fondată în 1883, FAG se distinge prin inovația constantă și angajamentul față de excelență. Cu peste 130 de ani de experiență, FAG oferă produse fiabile și performante pentru diverse sectoare industriale. Marca se concentrează pe durabilitate, eficiență energetică și reducerea costurilor de exploatare.

Avantaje cheie:
- Capacitate de încărcare ridicată: suportă sarcini radiale și axiale importante, ideal pentru aplicații exigente.
- Durată de viață prelungită: tehnologia X-life crește durata de viață și reduce intervalele de întreținere.
- Rezistență redusă la rulare: design deschis compatibil cu viteze de rotație ridicate.
- Lubrifiere ușoară: trei orificii de lubrifiere și o canelură inelară pentru o distribuție uniformă a lubrifiantului.
- Stabilitate mecanică: colivie masivă din alamă care oferă o rezistență excelentă la sarcini mari și viteze susținute.
- Reducerea vibrațiilor: suprafețe de contact optimizate pentru o funcționare mai lină și mai silențioasă.

B Aplicații:B
Acest rulment cu bile pe role FAG este ideal pentru diverse aplicații industriale. Este deosebit de potrivit pentru reductoare industriale cu viteză constantă, arbori intermediari sau secundari, precum și pentru pompe și agitatoare care funcționează la turație stabilă. Robustețea și capacitatea sa de încărcare îl fac o alegere perfectă pentru tamburii mașinilor de producție și pentru sistemele de tensionare mecanică sau de ghidare.
Este potrivit, de asemenea, pentru sectoarele industriei generale, tratării fluidelor, transmisiilor industriale și fabricării mecanice continue.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate6500 g
Diametrul interior100 mm
Diametrul exterior180 mm
Lățime60.3 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Cușcăalamă
Focădeschis
Viteza de referință2410 rpm
Limitați viteza3750 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r660000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr560000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere