Referințe
SKF:22344 CCK/C2W33
Rubix:d1309969
EAN:7316577032959

Detalii produs : 22344 CCK/C2W33 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 22344 CCK/C2W33
Rulmenții cu două rânduri joacă un rol crucial în funcționarea fiabilă a instalațiilor expuse la sarcini mecanice grele. Datorită designului lor robust, aceștia oferă performanțe constante, chiar și în condiții de funcționare instabile sau solicitante.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 112600 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 220 mm |
| Diametrul exterior | 460 mm |
| Lățime | 145 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c2 |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Grosime | 145 mm |
| Greutate | 120 kg |
| Viteza de referință | 1000 rpm |
| Limitați viteza | 1400 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 3450000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 2839000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
