Rulment cu bile FAG 6310-2Z-C3, Diametrul exterior: 110 mm | Lățime: 27 mm | Diametrul interior: 50 mm

Rulment cu bile

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:6310-2Z-C3
Rubix:99997
Producator:0167236430030
EAN:4054364824556
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior50 mm
Diametrul exterior110 mm
Lățime27 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 6310-2Z-C3 - FAG RULMENT 6310 2Z/C3


Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Printre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)27x110x110 mm
Logistic Greutate1120 g
Diametrul interior50 mm
Diametrul exterior110 mm
Lățime27 mm
Focădouă scuturi metalice
Tipul jocului rulmentuluic3
Serie63..-2z
Limitați viteza8000 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r38500 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr68000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere