Rulment cu bile FAG 6314-2RSR, Diametrul exterior: 150 mm | Lățime: 35 mm | Diametrul interior: 70 mm

Rulment cu bile

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:6314-2RSR
Rubix:12056
Producator:0167240200000
EAN:4012801205580
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior70 mm
Diametrul exterior150 mm
Lățime35 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 6314-2RSR FAG - FAG RULMENT 6314-2RSR


Caracteristici:
Acest rulment rigid cu bile FAG este proiectat cu un singur rând de bile, ceea ce îi permite să suporte sarcini radiale și axiale. Este dotat cu o cușcă din tablă de oțel, oferind o rezistență sporită la sarcini și o durabilitate prelungită. Această cușcă din oțel este concepută pentru a menține bilele în poziție, permițând în același timp o rotație fluidă. Cele două garnituri de etanșare din cauciuc asigură o protecție optimă împotriva prafului, umezelii și a altor potențiali contaminanți, păstrând în același timp lubrifierea internă.

Întreținere:
Întreținerea acestui rulment este minimă datorită garniturilor sale din cauciuc. Pentru a menține performanțele sale optime, se recomandă verificarea periodică a stării garniturilor și a lubrifierii. Inspecțiile vizuale periodice permit detectarea oricărui semn de uzură sau deteriorare. În caz de defectare, este important să înlocuiți rapid acest rulment pentru a evita deteriorarea suplimentară a echipamentelor.

Etanșare:
Acest rulment rigid este echipat cu două garnituri din cauciuc, care asigură o etanșare eficientă împotriva contaminanților externi. Aceste garnituri joacă un rol crucial în împiedicarea pătrunderii prafului, apei și a altor substanțe în acest rulment. De asemenea, ele permit menținerea lubrifierii interne, ceea ce reduce necesarul de întreținere și prelungește durata de viață a produsului.

Informații despre marcă:
FAG este o marcă emblematică a grupului Schaeffler, lider mondial în domeniul rulmenților și al tehnologiilor de precizie. Cu peste 130 de ani de experiență, FAG se distinge prin angajamentul său față de inovație și calitate. Marca este recunoscută pentru capacitatea sa de a furniza soluții de înaltă performanță care răspund cerințelor industriilor moderne.

Puncte forte

Acest rulment rigid cu un rând de bile asigură o rotație fluidă, suportând în același timp sarcini radiale importante. Garniturile din cauciuc oferă o protecție eficientă împotriva contaminanților, ceea ce reduce frecvența întreținerilor și prelungește durata de viață a rulmentului. Cusca din tablă de oțel contribuie la robustețea generală a produsului, permițând menținerea unor performanțe ridicate chiar și în condiții dificile de funcționare.

Aplicații

- Mașini-unelte: freze, strunguri, mașini de găurit etc.
- Transportoare și sisteme de manipulare: benzi transportoare, elevatoare etc.
- Echipamente agricole și agroalimentare: mașini agricole, sisteme de procesare a alimentelor etc.
- Textile și mașini de tipărit: mașini de țesut, prese de tipărit etc.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)35x150x150 mm
Logistic Greutate2600 g
Diametrul interior70 mm
Diametrul exterior150 mm
Lățime35 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie63..-2rsr
Limitați viteza2800 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r69000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr115000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.