Rulment cu bile FAG 6060-M, Diametrul exterior: 460 mm | Lățime: 74 mm | Diametrul interior: 300 mm
Rulment cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:6060-M
Rubix:d347582
Producator:0190958800000
EAN:4012801202077

Detalii produs : 6060-M FAG - FAG 6060-M RADIAL BALL BEARING 0190958800000
Acest rulment rigid cu bile, de tip deschis, este conceput pentru a asigura o performanță fiabilă într-o varietate de aplicații industriale.
Caracteristici:
Acest rulment rigid cu bile este un model cu un singur rând, oferind un design robust și eficient. Cusca sa masivă din alamă joacă un rol crucial în întărirea structurii rulmentului. Rulmentul este deschis, adică este conceput fără etanșare.
Întreținere:
Acest rulment rigid este deschis, deci nu dispune de protecție împotriva contaminării. Se recomandă verificarea periodică a stării produsului pentru a garanta o performanță bună.
Etanșeitate:
Acest rulment rigid cu un rând de bile este conceput fără etanșare, fiind astfel deosebit de sensibil la contaminare. Este important de reținut că acesta trebuie utilizat în medii relativ curate.
Informații despre marcă:
FAG, o marcă de renume mondial în domeniul rulmenților, se dedică furnizării de soluții inovatoare și de înaltă calitate pentru sectoarele industriale. Cu o gamă vastă de produse, FAG răspunde nevoilor companiilor în materie de performanță, fiabilitate și durabilitate. Prin integrarea tehnologiilor de ultimă generație în rulmenții săi, marca asigură o eficiență optimă, permițând în același timp IMM-urilor industriale să se concentreze pe activitatea lor principală. Datorită angajamentului său față de inovație și calitate, FAG rămâne o alegere de încredere pentru întreprinderile care doresc să-și îmbunătățească performanța operațională și economică.
Caracteristici:
Acest rulment rigid cu bile este un model cu un singur rând, oferind un design robust și eficient. Cusca sa masivă din alamă joacă un rol crucial în întărirea structurii rulmentului. Rulmentul este deschis, adică este conceput fără etanșare.
Întreținere:
Acest rulment rigid este deschis, deci nu dispune de protecție împotriva contaminării. Se recomandă verificarea periodică a stării produsului pentru a garanta o performanță bună.
Etanșeitate:
Acest rulment rigid cu un rând de bile este conceput fără etanșare, fiind astfel deosebit de sensibil la contaminare. Este important de reținut că acesta trebuie utilizat în medii relativ curate.
Informații despre marcă:
FAG, o marcă de renume mondial în domeniul rulmenților, se dedică furnizării de soluții inovatoare și de înaltă calitate pentru sectoarele industriale. Cu o gamă vastă de produse, FAG răspunde nevoilor companiilor în materie de performanță, fiabilitate și durabilitate. Prin integrarea tehnologiilor de ultimă generație în rulmenții săi, marca asigură o eficiență optimă, permițând în același timp IMM-urilor industriale să se concentreze pe activitatea lor principală. Datorită angajamentului său față de inovație și calitate, FAG rămâne o alegere de încredere pentru întreprinderile care doresc să-și îmbunătățească performanța operațională și economică.
Puncte forte
• Design cu un singur rând de bile: asigură o distribuție uniformă a sarcinilor, optimizând astfel stabilitatea și durabilitatea rulmentului în diverse aplicații.
• Cuscuță masivă din alamă: întărește structura produsului, garantând astfel o utilizare îndelungată.
• Design deschis: permite disiparea căldurii, ceea ce face ca produsul să fie potrivit pentru aplicații cu temperaturi ridicate.
• Cuscuță masivă din alamă: întărește structura produsului, garantând astfel o utilizare îndelungată.
• Design deschis: permite disiparea căldurii, ceea ce face ca produsul să fie potrivit pentru aplicații cu temperaturi ridicate.
Aplicații
Designul său deschis este ideal pentru mediile în care particulele contaminante sunt rare și unde sunt instalate protecții suplimentare. În plus, acest rulment demonstrează o performanță excelentă în mașinile care funcționează în condiții variate.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 44500 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 300 mm |
| Diametrul exterior | 460 mm |
| Lățime | 74 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 60..-m |
| Cușcă | alamă |
| Viteza de referință | 1930 rpm |
| Limitați viteza | 2370 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 520000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 365000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere