Rulment cu bile FAG 61884-M, Diametrul exterior: 520 mm | Lățime: 46 mm | Diametrul interior: 420 mm
Rulment cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:61884-M
Rubix:d346819
Producator:0190981620000
EAN:4012801202688

Detalii produs : 61884-M FAG - FAG 61884-M DEEP GROOVE BALL BEARING 618..-M SINGLE ROW SOLID BRASS CA
Acest rulment rigid cu bile este special conceput pentru a răspunde nevoilor mediilor industriale, combinând rezistența și eficiența. Fabricarea sa de primă calitate și caracteristicile sale distinctive îl fac o opțiune perfectă pentru o varietate de aplicații.
Caracteristici:
Acest rulment rigid cu bile este proiectat cu o configurație cu un singur rând de bile, un joc radial mărit C3 și o cușcă din tablă de alamă. Este deschis, adică este proiectat fără etanșare.
Întreținere:
Întreținerea acestui rulment rigid cu bile este esențială pentru a-i asigura longevitatea și buna funcționare. Fiind deschis, este crucial să îi monitorizați regulat starea pentru a garanta performanțe optime.
Etanșeitate:
Acest rulment este de tip deschis, ceea ce înseamnă că nu este echipat cu garnituri sau deflectoare de etanșeitate, ceea ce implică faptul că este expus la contaminanți externi. Din acest motiv, este esențial să vă asigurați că mediul de utilizare este cât mai curat posibil, mai ales în aplicații în care praful și particulele sunt omniprezente.
Informații despre marcă:
FAG este o marcă recunoscută în domeniul rulmenților și al tehnologiei de rotație. Cu zeci de ani de experiență, aceasta oferă soluții inovatoare care răspund nevoilor variate ale clienților industriali. FAG se angajează să furnizeze produse de înaltă calitate, susținute de servicii de asistență tehnică și consultanță. Compania investește constant în cercetare și dezvoltare pentru a-și îmbunătăți produsele și a-și ajuta clienții să-și optimizeze performanțele operaționale și economice.
Caracteristici:
Acest rulment rigid cu bile este proiectat cu o configurație cu un singur rând de bile, un joc radial mărit C3 și o cușcă din tablă de alamă. Este deschis, adică este proiectat fără etanșare.
Întreținere:
Întreținerea acestui rulment rigid cu bile este esențială pentru a-i asigura longevitatea și buna funcționare. Fiind deschis, este crucial să îi monitorizați regulat starea pentru a garanta performanțe optime.
Etanșeitate:
Acest rulment este de tip deschis, ceea ce înseamnă că nu este echipat cu garnituri sau deflectoare de etanșeitate, ceea ce implică faptul că este expus la contaminanți externi. Din acest motiv, este esențial să vă asigurați că mediul de utilizare este cât mai curat posibil, mai ales în aplicații în care praful și particulele sunt omniprezente.
Informații despre marcă:
FAG este o marcă recunoscută în domeniul rulmenților și al tehnologiei de rotație. Cu zeci de ani de experiență, aceasta oferă soluții inovatoare care răspund nevoilor variate ale clienților industriali. FAG se angajează să furnizeze produse de înaltă calitate, susținute de servicii de asistență tehnică și consultanță. Compania investește constant în cercetare și dezvoltare pentru a-și îmbunătăți produsele și a-și ajuta clienții să-și optimizeze performanțele operaționale și economice.
Puncte forte
• Design cu un singur rând: permite suportarea sarcinilor menținând în același timp o rezistență redusă la rulare.
• Carcasă din tablă de alamă: oferă o durabilitate sporită și rezistență la uzură, prelungind astfel durata de viață a produsului.
• Design deschis: permite disiparea căldurii, făcând produsul potrivit pentru temperaturi ridicate.
• Joc radial mărit C3: permite o mai bună gestionare a variațiilor termice, ceea ce îl face o alegere ideală pentru aplicații supuse fluctuațiilor de temperatură.
• Carcasă din tablă de alamă: oferă o durabilitate sporită și rezistență la uzură, prelungind astfel durata de viață a produsului.
• Design deschis: permite disiparea căldurii, făcând produsul potrivit pentru temperaturi ridicate.
• Joc radial mărit C3: permite o mai bună gestionare a variațiilor termice, ceea ce îl face o alegere ideală pentru aplicații supuse fluctuațiilor de temperatură.
Aplicații
Acest rulment rigid cu bile este adaptat unei game largi de aplicații industriale, în special în mașini-unelte, motoare electrice, pompe și compresoare. Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că designul său deschis nu îl face potrivit pentru medii cu risc ridicat de contaminare, cum ar fi cele în care praful sau umiditatea sunt omniprezente.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 22800 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 420 mm |
| Diametrul exterior | 520 mm |
| Lățime | 46 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 618..-m |
| Cușcă | alamă |
| Viteza de referință | 1260 rpm |
| Limitați viteza | 2060 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 345000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 224000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere