Rulment cu bile FAG 6203-C-C4, Diametrul exterior: 40 mm | Lățime: 12 mm | Diametrul interior: 17 mm
Rulment cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:6203-C-C4
Rubix:d1249251
Producator:0592577090040



Detalii produs : 6203-C-C4FAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG 6203-C-C4
Acest rulment cu bile marca FAG, din generația C, este conceput pentru a optimiza performanțele, reducând în același timp zgomotul și vibrațiile. Datorită unei construcții robuste, cu o cușcă din oțel nituită, acesta asigură o eficiență maximă în diverse aplicații.
Caracteristici:
Acest rulment rigid cu bile FAG se remarcă prin designul său avansat. Acesta integrează o cușcă din tablă nituită și suprafețe optimizate care reduc frecarea și îmbunătățesc randamentul. Fabricarea sa de nouă generație permite reducerea zgomotului, asigurând în același timp o fiabilitate ridicată în medii solicitante.
Întreținere:
Este necesară o întreținere minimă pentru a asigura durabilitatea acestui rulment. Se recomandă verificarea periodică a stării de lubrifiere și curățarea acestuia pentru a evita acumularea de particule. Acest rulment trebuie să funcționeze la temperaturi moderate, fără expunere excesivă la căldură, pentru a-și menține performanțele.
Etanșeitate:
Acest rulment rigid este deschis, deci nu este protejat împotriva stropirii sau contaminării. Prin urmare, se recomandă utilizarea sa într-o carcasă sau într-un mediu curat.
Informații despre marcă:
FAG, o marcă a grupului Schaeffler, este lider mondial în fabricarea rulmenților. De peste un secol, aceasta inovează în soluții mecanice și industriale. Prezentă în numeroase sectoare, se distinge prin căutarea constantă a performanței, fiabilitatea și sistemele sale avansate de inginerie.
Caracteristici:
Acest rulment rigid cu bile FAG se remarcă prin designul său avansat. Acesta integrează o cușcă din tablă nituită și suprafețe optimizate care reduc frecarea și îmbunătățesc randamentul. Fabricarea sa de nouă generație permite reducerea zgomotului, asigurând în același timp o fiabilitate ridicată în medii solicitante.
Întreținere:
Este necesară o întreținere minimă pentru a asigura durabilitatea acestui rulment. Se recomandă verificarea periodică a stării de lubrifiere și curățarea acestuia pentru a evita acumularea de particule. Acest rulment trebuie să funcționeze la temperaturi moderate, fără expunere excesivă la căldură, pentru a-și menține performanțele.
Etanșeitate:
Acest rulment rigid este deschis, deci nu este protejat împotriva stropirii sau contaminării. Prin urmare, se recomandă utilizarea sa într-o carcasă sau într-un mediu curat.
Informații despre marcă:
FAG, o marcă a grupului Schaeffler, este lider mondial în fabricarea rulmenților. De peste un secol, aceasta inovează în soluții mecanice și industriale. Prezentă în numeroase sectoare, se distinge prin căutarea constantă a performanței, fiabilitatea și sistemele sale avansate de inginerie.
Puncte forte
- Reducerea vibrațiilor și a zgomotului pentru o funcționare mai silențioasă.
- Durată lungă de viață datorită materialelor și designului robust.
- Adaptat unei game largi de aplicații industriale și mecanice.
- Frecare redusă pentru o eficiență energetică mai bună.
- Suportă sarcini radiale mari și sarcini axiale moderate.
- Durată lungă de viață datorită materialelor și designului robust.
- Adaptat unei game largi de aplicații industriale și mecanice.
- Frecare redusă pentru o eficiență energetică mai bună.
- Suportă sarcini radiale mari și sarcini axiale moderate.
Aplicații
Aceste rulmenți sunt utilizați în diverse aplicații industriale, inclusiv în motoare electrice, ventilatoare, pompe etc. Sunt perfect potriviți pentru medii care necesită reducerea zgomotului și eficiență maximă, cum ar fi instalațiile de producție sau sistemele mecanice complexe.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 61 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 17 mm |
| Diametrul exterior | 40 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Serie | 62..-c |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
