Rulment cu bile FAG 6304-C4, Diametrul exterior: 52 mm | Lățime: 15 mm | Diametrul interior: 20 mm

Rulment radial cu bile

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:6304-C4
Rubix:d1247908
Producator:0167228410040
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior20 mm
Diametrul exterior52 mm
Lățime15 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 6304-C4FAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG 6304-C4


Rulment radial cu bile 63, dimensiuni conform DIN 625-1
Deep groove ball bearing, single row, main dimensions to DIN 625-1, internal clearance C4

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate144 g
Diametrul interior20 mm
Diametrul exterior52 mm
Lățime15 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluic4
Serie63
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.