Rulment cu bile FAG 6312-C4, Diametrul exterior: 130 mm | Lățime: 31 mm | Diametrul interior: 60 mm
Rulment radial cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:6312-C4
Rubix:d1246736
Producator:0167238210040



Detalii produs : 6312-C4FAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG 6312-C4
Rulment radial cu bile 63, dimensiuni conform DIN 625-1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1750 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 60 mm |
| Diametrul exterior | 130 mm |
| Lățime | 31 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Serie | 63.. |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
