Rulment cu bile FAG 6312-N-C3, Diametrul exterior: 130 mm | Lățime: 31 mm | Diametrul interior: 60 mm
Rulment radial cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:6312-N-C3
Rubix:d1244954
Producator:0191104800030



Detalii produs : 6312-N-C3FAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG 6312-N-C3
Rulment radial cu bile 63, dimensiuni conform DIN 625-1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1690 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 60 mm |
| Diametrul exterior | 130 mm |
| Lățime | 31 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 63 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere