Rulment cu bile FAG 6311-2Z-C4, Diametrul exterior: 120 mm | Lățime: 29 mm | Diametrul interior: 55 mm

Rulment radial cu bile

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:6311-2Z-C4
Rubix:d1244818
Producator:0167237590040
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior55 mm
Diametrul exterior120 mm
Lățime29 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 6311-2Z-C4FAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG 6311-2Z-C4


Rulment cu bile cu canelură adâncă 63..-2Z, cu un rând, conform DIN 625-1

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate1430 g
Diametrul interior55 mm
Diametrul exterior120 mm
Lățime29 mm
Focădouă scuturi metalice
Tipul jocului rulmentuluic4
Serie63..
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.