Referințe
SKF:22308 CK
Rubix:d1278751



Detalii produs : 22308 CK SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 22308 CK
Rulmenții cu bile pe role joacă un rol cheie în buna funcționare a instalațiilor supuse unor solicitări mecanice intense. Designul lor robust asigură o performanță fiabilă și continuă, chiar și atunci când condițiile de funcționare sunt instabile sau solicitante.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 40 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Lățime | 33 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Grosime | 33 mm |
| Greutate | 1.06 kg |
| Limitați viteza | 5500 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 123661 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 114764 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
