Rulment cu role sferice SKF 22330 CCJA/W33VA405

Rulmenți cu bile pe role

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:22330 CCJA/W33VA405
Rubix:132229
Producator:35420
EAN:7316570847758
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior150 mm
Diametrul exterior320 mm
Lățime108 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 22330 CCJA/W33VA405 SKF - SKF RULMENT 22330 CCJA/W33VA405


Rulmenții cu bile pe role joacă un rol cheie în buna funcționare a instalațiilor supuse unor solicitări mecanice intense. Designul lor robust asigură o performanță fiabilă și continuă, chiar și atunci când condițiile de funcționare sunt instabile sau dificile.
Acest rulment cu bile pe role SKF este o componentă mecanică concepută pentru aplicații cu vibrații, capabilă să suporte accelerații considerabil mai mari decât rulmenții standard corespunzători. Datorită structurii sale cu două rânduri de role simetrice, permite o distribuție uniformă a sarcinilor, adaptându-se în același timp la defectele de aliniere. Acest model este, de asemenea, proiectat cu două cuști cu ferestre din tablă de oțel ambutisată, un inel interior fără umeri și un inel de ghidare flotant centrat pe inelul interior. De asemenea, dispune de o canelură inelară și trei orificii de lubrifiere, optimizând astfel întreținerea și distribuția lubrifiantului.

Caracteristici:
Acest rulment autoaliniant pentru aplicații vibrante este deosebit de robust și suportă sarcini, viteze, accelerații și forțe centrifuge foarte mari. Este echipat cu o alezare cilindrică care facilitează montarea directă pe arbore. Designul său intern CC, cu cele două cuști cu ferestre din tablă de oțel ambutisată și inelul interior fără umeri, favorizează ghidarea precisă a rolelor și o bună distribuție a sarcinilor. Jocul radial intern C4, superior standardului, precum și designul său deschis, reduc frecarea internă. Acest lucru favorizează funcționarea la viteză mare, limitând în același timp încălzirea și permițând o mai bună adaptare la dilatațiile termice.

Întreținere:
Acest rulment cu două rânduri de role necesită relubrifiere regulată pentru a-și menține performanțele. În acest scop, este echipat cu o canelură inelară și trei orificii de lubrifiere pe inelul exterior, facilitând aplicarea lubrifiantului. Frecvența acestei întrețineri depinde în mare măsură de condițiile de funcționare, în special de viteză, temperatură și nivelul de expunere la contaminanți. O aplicare regulată a unui lubrifiant adecvat permite nu numai reducerea frecării și a uzurii, ci și eliminarea eventualelor impurități. Temperatura de funcționare poate ajunge la 200 °C la nivelul inelelor, dar alegerea lubrifiantului este esențială pentru a funcționa în aceste condiții extreme.

Etanșeitate:
Acest model este de tip deschis, fără garnituri de etanșare integrate. Această concepție oferă o rezistență redusă la rulare și permite o inspecție vizuală rapidă, dar îl face mai vulnerabil la contaminanți. Pentru a limita riscurile legate de praf sau umiditate, este imperativ să se mențină condiții de curățenie în jurul rulmentului.

Informații despre marcă:
SKF (Svenska KullagerFabriken) este un grup multinațional suedez fondat în 1907, lider mondial în domeniul rulmenților mecanici. SKF este unul dintre principalii furnizori mondiali de rulmenți, garnituri, componente mecatronice, sisteme de lubrifiere și servicii care permit îmbunătățirea fiabilității echipamentelor rotative și garantarea performanței acestora. Produsele SKF pot fi utilizate oriunde există mișcare. Acestea sunt prezente în aproximativ patruzeci de sectoare industriale, precum transportul auto, aeronautica, transportul feroviar, industria prelucrătoare, industria agroalimentară, sectorul medical, sectorul energiei tradiționale sau regenerabile sau agricultura.

Avantaje cheie:
- Adaptat rulmenților pentru aplicații cu vibrații;
- Suportă sarcini radiale și axiale importante în ambele sensuri;
- Capacitate de auto-aliniere, ideală în cazul defectelor de aliniere sau al flexării arborelui;
- Joc radial C4 pentru o toleranță termică mai bună și o încălzire redusă;
- Cuscuri din tablă de oțel călit, oferind o bună rezistență la uzură;
- Funcționare la viteză mare facilitată de absența garniturilor și de designul deschis.

Aplicații:
Acest rulment este conceput pentru a face față solicitărilor mecanice severe din aplicațiile vibrante, precum rulourile de compresie, cadrele de ferăstrău sau sitele vibrante. Acest tip de rulment este, de asemenea, utilizat frecvent în ascensoare, mașini din industria textilă și alimentară, precum și în macarale. Este prezent și în echipamente industriale grele, precum concasoare, transportoare sau reductoare, unde robustețea și stabilitatea sa îl fac o alegere preferată. Datorită versatilității sale, este larg adoptat în sectoare precum cimentăria, metalurgia, industria hârtiei sau exploatarea minieră.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)108x320x320 mm
Logistic Greutate41300 g
Diametrul interior150 mm
Diametrul exterior320 mm
Lățime108 mm
Tipul jocului rulmentuluic4
Cușcăoțel
Focădeschis
Viteza de referință1600 rpm
Limitați viteza2000 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r1760 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr1539 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere