Rulment cu role sferice SKF 22326 CCJA/C3W33VA407

Rulmenți cu bile pe role

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:22326 CCJA/C3W33VA407
Rubix:d1274903
Producator:133566
EAN:7316571584003
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior130 mm
Diametrul exterior280 mm
Lățime93 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 22326 CCJA/C3W33VA407 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 22326 CCJA/C3W33VA407


Rulmenții cu bile pe role joacă un rol cheie în buna funcționare a instalațiilor supuse unor solicitări mecanice intense. Designul lor robust asigură o performanță fiabilă și continuă, chiar și atunci când condițiile de funcționare sunt instabile sau dificile.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate27700 g
Diametrul interior130 mm
Diametrul exterior280 mm
Lățime93 mm
Tipul jocului rulmentuluic3
Cușcăoțel
Focădeschis
Viteza de referință1800 rpm
Limitați viteza2400 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r1320 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr1176 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere