Referințe
Timken:22308EMW33C3
Rubix:d485886
EAN:0087796232518

Detalii produs : 22308EMW33C3 TIMKEN - TIMKEN 22308EMW33C3 SPHERICAL ROLLER BEARING
Timken spherical roller bearing
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 40 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Lățime | 33 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Grosime | 33 mm |
| Greutate | 1.1 kg |
| Viteza de referință | 5600 rpm |
| Limitați viteza | 8040 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 137000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 147000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere