Referințe
SKF:23228-2CS5/VT143
Rubix:105398
Producator:279358
EAN:7316573036715




Detalii produs : 23228-2CS5/VT143 SKF - SKF RULMENT 23228-2CS5/VT143
Rulmenții cu bile pe role joacă un rol cheie în buna funcționare a instalațiilor supuse unor solicitări mecanice puternice. Designul lor robust asigură o performanță fiabilă și continuă, chiar și atunci când condițiile de funcționare sunt instabile sau dificile.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 18500 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 140 mm |
| Diametrul exterior | 250 mm |
| Lățime | 88 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | oțel |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Grosime | 11.1 mm |
| Greutate | 19 kg |
| Viteza de referință | 480 rpm |
| Limitați viteza | 480 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1250000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 915000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere