Referințe
SKF:24038 CCK30/C3W64
Rubix:d1274356

Detalii produs : 24038 CCK30/C3W64 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 24038 CCK30/C3W64
Self-aligning roller bearings play a key role in the proper functioning of equipment subjected to high mechanical loads. Their robust design ensures reliable and continuous performance, even under unstable or demanding operating conditions.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 23250 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 190 mm |
| Diametrul exterior | 290 mm |
| Lățime | 100 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Grosime | 8.3 mm |
| Greutate | 24.5 kg |
| Viteza de referință | 1400 rpm |
| Limitați viteza | 2000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1800000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 1164000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
