Referințe
SKF:22220 E/C3VA2101
Rubix:d1289129
EAN:7316574492176

Detalii produs : 22220 E/C3VA2101 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 22220 E/C3VA2101
Rulmenții cu bile pe role joacă un rol cheie în buna funcționare a instalațiilor supuse unor solicitări mecanice intense. Designul lor robust asigură o performanță fiabilă și continuă, chiar și atunci când condițiile de funcționare sunt instabile sau dificile.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 100 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 180 mm |
| Lățime | 46 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Grosime | 8.3 mm |
| Greutate | 4.95 kg |
| Viteza de referință | 3400 rpm |
| Limitați viteza | 4500 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 490000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 433000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
