Referințe
SKF:23026-2CS2W
Rubix:d1261282



Detalii produs : 23026-2CS2W SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 23026-2CS2W
Rulmenții cu bile pe role joacă un rol cheie în buna funcționare a instalațiilor supuse unor solicitări mecanice intense. Designul lor robust asigură o performanță fiabilă și continuă, chiar și atunci când condițiile de funcționare sunt instabile sau dificile.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 130 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 200 mm |
| Lățime | 52 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | oțel |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Greutate | 6.1 kg |
| Limitați viteza | 95 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 610000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 374000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
