Referințe
SKF:24068 CC/C4W33
Rubix:d1257204
EAN:7316571044910

Detalii produs : 24068 CC/C4W33 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 24068 CC/C4W33
Spherical roller bearings feature two symmetrical rows of rollers rolling between a spherical raceway common to both rows on the outer ring and two separate raceways on the inner ring. The center of the spherical raceway on the outer ring lies on the axis at the center of the bearing.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 138900 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 340 mm |
| Diametrul exterior | 520 mm |
| Lățime | 180 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Grosime | 180 mm |
| Greutate | 140 kg |
| Viteza de referință | 750 rpm |
| Limitați viteza | 1100 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 6200000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 3621000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
