Referințe
SKF:22320 CC/C4W33
Rubix:d1263243

Detalii produs : 22320 CC/C4W33 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 22320 CC/C4W33
Rulmenții cu bile pe role joacă un rol cheie în buna funcționare a instalațiilor supuse unor solicitări mecanice intense. Designul lor robust asigură o performanță fiabilă și continuă, chiar și atunci când condițiile de funcționare sunt instabile sau dificile.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 100 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 215 mm |
| Lățime | 73 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Grosime | 73 mm |
| Greutate | 12.8 kg |
| Viteza de referință | 2400 rpm |
| Limitați viteza | 3000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 950000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 847000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
