Referințe
SKF:23034 CC/C4W33
Rubix:d1288488
Producator:35668
EAN:7316577039699



Detalii produs : 23034 CC/C4W33 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 23034 CC/C4W33
Rulmenții cu bile pe role joacă un rol cheie în buna funcționare a instalațiilor supuse unor solicitări mecanice puternice. Construcția lor robustă asigură o performanță fiabilă și continuă, chiar și atunci când condițiile de funcționare sunt instabile sau solicitante.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 67x260x260 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 12499,9 g |
| Diametrul interior | 170 mm |
| Diametrul exterior | 260 mm |
| Lățime | 67 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 2200 rpm |
| Limitați viteza | 2800 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1060000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 621000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere