Rulment cu role sferice SKF 23132 CC/W33

Rulmenți cu bile și role

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:23132 CC/W33
Rubix:78500
Producator:35970
EAN:7316576600319
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior160 mm
Diametrul exterior270 mm
Lățime86 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 23132 CC/W33 SKF - SKF RULMENT 23132 CC/W33


Rulmenții cu bile pe role joacă un rol cheie în buna funcționare a instalațiilor supuse unor solicitări mecanice puternice. Construcția lor robustă asigură o performanță fiabilă și continuă, chiar și atunci când condițiile de funcționare sunt instabile sau solicitante.
Acest rulment cu bile și role SKF permite suportarea sarcinilor radiale și axiale importante, asigurând în același timp o funcționare fluidă și stabilă. Datorită capacității sale de auto-aliniere și a robusteții sale, compensează eficient defectele de aliniere sau flexiunile arborelui. Acest model este deosebit de apreciat pentru fiabilitatea sa în sistemele supuse la solicitări dinamice și la viteze de rotație ridicate.

Caracteristici:
Acest rulment cu două rânduri de role este echipat cu două cuști cu ferestre din tablă de oțel ambutisată, o inel interior fără umeri și un inel de ghidare flotant centrat pe inelul interior. Aluajul său cilindric permite montarea directă pe arbore, simplificând instalarea. Datorită cuștilor sale ușoare și rezistente, această componentă asigură o distribuție omogenă a sarcinilor radiale și axiale, în ambele sensuri. Jocul radial intern standard favorizează un răspuns mecanic echilibrat, chiar și la viteze ridicate. Designul său deschis, fără garnituri de etanșare, reduce rezistența la rulare, ceea ce îmbunătățește randamentul global și permite atingerea unor turații ridicate, limitând în același timp riscurile de supraîncălzire.

Întreținere:
O întreținere regulată contribuie la menținerea performanțelor și la prelungirea duratei de viață a produsului. Designul său deschis necesită o monitorizare sporită a condițiilor de funcționare. Prezența unei caneluri inelare și a trei orificii de lubrifiere facilitează relubrifierea, care trebuie efectuată la intervale adecvate, în special în medii prafuite sau umede. Alegerea lubrifiantului este importantă, mai ales la temperaturi ridicate. Acest model poate funcționa până la 200 °C, cu condiția utilizării unui lubrifiant specific. Pentru a garanta stabilitatea, se recomandă o fixare strânsă pe arbore.

Etanșeitate:
Acest model nu are nicio garnitură integrată. Designul său deschis îmbunătățește ușurința inspecției și întreținerii, dar îl face mai vulnerabil la impurități. Praful, particulele solide și umiditatea pot compromite performanțele dacă nu sunt gestionate corespunzător. Cu toate acestea, canelura sa inelară și cele trei orificii din inelul exterior favorizează evacuarea impurităților.

Informații despre marcă:
Fondată în 1907, SKF este o companie suedeză de renume mondial, specializată în rulmenți, sisteme de lubrifiere și soluții de întreținere. Prezentă în peste 130 de țări, marca se distinge prin inovație, fiabilitate și angajamentul față de performanța durabilă. SKF echipează aproximativ patruzeci de sectoare industriale din întreaga lume.

B B Avantaje cheie:B B
- Suportă simultan sarcini radiale și axiale mari în ambele sensuri;
- Compensează defectele de aliniere și flexiunile arborelui fără pierderi de performanță;
- Cuscuri ușoare din oțel ambutisat, adaptate la turații ridicate;
- Design deschis care permite o inspecție și o întreținere ușoare;
- Sistem de lubrifiere integrat cu canelură inelară și trei orificii de lubrifiere;
- Potrivit pentru temperaturi de funcționare de până la 200 °C cu lubrifiantul adecvat.

B Aplicații:B
Acest rulment autoaliniant este utilizat în numeroase domenii industriale în care sarcinile sunt mari și vitezele variabile. Este potrivit pentru benzi transportoare, concasoare, ventilatoare industriale, pompe grele, echipamente siderurgice și mașini agricole. Designul său îl face ideal pentru montări fixe și medii în care alinierea perfectă a arborilor nu poate fi garantată. De asemenea, oferă o soluție fiabilă în instalațiile supuse condițiilor termice severe sau sarcinilor dinamice mari.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)86x270x270 mm
Logistic Greutate19800 g
Diametrul interior160 mm
Diametrul exterior270 mm
Lățime86 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Cușcăoțel
Focădeschis
Viteza de referință1900 rpm
Limitați viteza2400 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r1370 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr1029 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere