Referințe
SKF:23036 CC/C4W33
Rubix:d735200
Producator:129977
EAN:7316571545585

Detalii produs : 23036 CC/C4W33 SKF - 23036 CC/C4W33 SKF
Rulmenții cu bile pe role au două rânduri de role simetrice, o inel exterior sferic comun și două inele interioare înclinate față de axa rulmentului. Centrul sferei din calea de rulare a inelului exterior se află pe axa rulmentului.
Puncte forte
- Compensarea dezaliniamentelor
- Capacitate de încărcare ridicată
- Caracteristici de relubrifiere
- Frecare redusă și durată de viață îndelungată
- Rezistență sporită la uzură
- Capacitate de încărcare ridicată
- Caracteristici de relubrifiere
- Frecare redusă și durată de viață îndelungată
- Rezistență sporită la uzură
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 16400 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 180 mm |
| Diametrul exterior | 280 mm |
| Lățime | 74 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 2000 rpm |
| Limitați viteza | 2600 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1250 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 883 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
