Referințe
SKF:BS2-2216-2CS/GEM
Rubix:d1314229
EAN:7316574510849

Detalii produs : BS2-2216-2CS/GEM SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF BS2-2216-2CS/GEM
Rulmenții cu bile pe role joacă un rol cheie în buna funcționare a instalațiilor supuse unor solicitări mecanice puternice. Designul lor robust asigură o performanță fiabilă și continuă, chiar și atunci când condițiile de funcționare sunt instabile sau dificile.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2419,7 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 80 mm |
| Diametrul exterior | 140 mm |
| Lățime | 40 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Grosime | 40 mm |
| Greutate | 2.4 kg |
| Limitați viteza | 2000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 270000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 243000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
