Referințe
SKF:BS2-2207-2CS/C2VT143
Rubix:d1276633

Detalii produs : BS2-2207-2CS/C2VT143 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF BS2-2207-2CS/C2VT143
Rulmenții cu bile pe role joacă un rol cheie în buna funcționare a instalațiilor supuse unor solicitări mecanice puternice. Designul lor robust asigură o performanță fiabilă și continuă, chiar și atunci când condițiile de funcționare sunt instabile sau dificile.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 72 mm |
| Lățime | 28 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c2 |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Grosime | 28 mm |
| Greutate | 0.52 kg |
| Limitați viteza | 4300 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 85000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 88800 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
