Referințe
SKF:22206 E (IVP)
Rubix:d1261156



Detalii produs : 22206 E (IVP) SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 22206 E (IVP)
Rulmenții cu bile pe role joacă un rol cheie în buna funcționare a instalațiilor supuse unor solicitări mecanice puternice. Designul lor robust asigură o performanță fiabilă și continuă, chiar și atunci când condițiile de funcționare sunt instabile sau dificile.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 30 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lățime | 20 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Greutate | 0.29 kg |
| Viteza de referință | 10000 rpm |
| Limitați viteza | 14000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 60000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 66100 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
