Rulment cu role sferice Timken 23224EMW33C4

Spherical Roller Bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:23224EMW33C4
Rubix:d482561
EAN:0087796223677
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior120 mm
Diametrul exterior215 mm
Lățime76 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 23224EMW33C4 TIMKEN - TIMKEN 23224EMW33C4 SPHERICAL ROLLER BEARING


Spherical roller bearing Timken

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior120 mm
Diametrul exterior215 mm
Lățime76 mm
Tipul jocului rulmentuluic4
Cușcăoțel
Focădeschis
Grosime76 mm
Greutate11.8 kg
Viteza de referință2100 rpm
Limitați viteza2910 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r1040000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr824000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere