Rulment cu bile SKF 6005-2RSLTN9/C3VT162, Diametrul exterior: 47 mm | Lățime: 12 mm | Diametrul interior: 25 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:6005-2RSLTN9/C3VT162
Rubix:30635
Producator:185666
EAN:7316571824147

Detalii produs : 6005-2RSLTN9/C3VT162 SKF - SKF RULMENT 6005-2RSLTN9/C3VT162
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Acest rulment cu bile este ideal pentru a suporta sarcini radiale și axiale în ambele sensuri, fiind în același timp ușor de montat. Datorită designului său inovator, acesta garantează o durată lungă de viață și necesită puțină întreținere, ceea ce îl face o alegere preferată pentru profesioniștii care caută eficiență și durabilitate în aplicațiile lor.
Caracteristici:
Acest rulment rigid cu un rând de bile este echipat cu o cușcă din poliamidă 6.6 armată cu fibră de sticlă, oferind o rezistență sporită. Datorită proprietăților sale bune de alunecare, cușca din polimer induce un frecare redusă și permite astfel viteze ridicate. În cazul unei lubrifieri deficitare, aceasta reduce riscul de blocare și de daune secundare. Designul său cu un singur rând permite suportarea sarcinilor radiale și axiale, asigurând în același timp o instalare ușoară. Este prevăzut cu garnituri cu frecare redusă din cauciuc nitril-butadienic, cu o armătură metalică care protejează eficient rulmentul împotriva contaminanților, precum praful și apa. Jocul radial intern de tip C3 optimizează performanțele prin reducerea frecării interne, ceea ce favorizează vitezele ridicate. Acest rulment este adaptat la condiții de utilizare variate, garantând o performanță optimă.
Întreținere:
Întreținerea acestui rulment rigid cu bile este simplificată datorită designului său etanș și garniturilor din cauciuc. Se recomandă monitorizarea condițiilor de funcționare, în special a temperaturii și a vibrațiilor. Deși necesită puține intervenții, inspecțiile periodice permit detectarea eventualelor anomalii.
Etanșeitate:
Acest rulment cu un rând de bile este proiectat cu garnituri cu buză din cauciuc nitril-butadienic, oferind o etanșeitate excelentă. Acestea formează o barieră eficientă împotriva prafului și a apei, păstrând astfel lubrifiantul în interior și prelungind durata de viață a produsului.
Informații despre marcă:
SKF, fondată în 1907, este lider mondial în domeniul rulmenților mecanici. Compania se distinge prin inovațiile sale în materie de produse și servicii, menite să îmbunătățească fiabilitatea echipamentelor. Prezentă în peste 40 de sectoare industriale, SKF oferă soluții adaptate nevoilor specifice fiecărui sector, garantând performanță și durabilitate. Cu mii de referințe, SKF continuă să transforme industria cu tehnologiile sale avansate.
Puncte forte:
• Protecție excelentă împotriva contaminanților datorită garniturilor din cauciuc.
• Reducerea necesităților de întreținere datorită reținerii eficiente a lubrifiantului.
• Capacitate de a suporta viteze ridicate, ideală pentru aplicații de înaltă performanță.
• Construcție robustă din poliamidă armată pentru o durabilitate sporită.
• Funcționare silențioasă și nivel redus de vibrații.
B Aplicații:B
Acest rulment rigid cu bile este adaptat unei game largi de aplicații industriale. Este utilizat în mod curent în sectorul auto pentru transmisii și sisteme de ambreiaj. În domeniul utilajelor industriale, este utilizat în echipamente precum benzi transportoare, compresoare și mașini-unelte. În plus, își găsește locul în aparatele electrocasnice, cum ar fi mașinile de spălat și uscătoarele de rufe, datorită capacității sale de a funcționa eficient în medii umede.
Caracteristici:
Acest rulment rigid cu un rând de bile este echipat cu o cușcă din poliamidă 6.6 armată cu fibră de sticlă, oferind o rezistență sporită. Datorită proprietăților sale bune de alunecare, cușca din polimer induce un frecare redusă și permite astfel viteze ridicate. În cazul unei lubrifieri deficitare, aceasta reduce riscul de blocare și de daune secundare. Designul său cu un singur rând permite suportarea sarcinilor radiale și axiale, asigurând în același timp o instalare ușoară. Este prevăzut cu garnituri cu frecare redusă din cauciuc nitril-butadienic, cu o armătură metalică care protejează eficient rulmentul împotriva contaminanților, precum praful și apa. Jocul radial intern de tip C3 optimizează performanțele prin reducerea frecării interne, ceea ce favorizează vitezele ridicate. Acest rulment este adaptat la condiții de utilizare variate, garantând o performanță optimă.
Întreținere:
Întreținerea acestui rulment rigid cu bile este simplificată datorită designului său etanș și garniturilor din cauciuc. Se recomandă monitorizarea condițiilor de funcționare, în special a temperaturii și a vibrațiilor. Deși necesită puține intervenții, inspecțiile periodice permit detectarea eventualelor anomalii.
Etanșeitate:
Acest rulment cu un rând de bile este proiectat cu garnituri cu buză din cauciuc nitril-butadienic, oferind o etanșeitate excelentă. Acestea formează o barieră eficientă împotriva prafului și a apei, păstrând astfel lubrifiantul în interior și prelungind durata de viață a produsului.
Informații despre marcă:
SKF, fondată în 1907, este lider mondial în domeniul rulmenților mecanici. Compania se distinge prin inovațiile sale în materie de produse și servicii, menite să îmbunătățească fiabilitatea echipamentelor. Prezentă în peste 40 de sectoare industriale, SKF oferă soluții adaptate nevoilor specifice fiecărui sector, garantând performanță și durabilitate. Cu mii de referințe, SKF continuă să transforme industria cu tehnologiile sale avansate.
Puncte forte:
• Protecție excelentă împotriva contaminanților datorită garniturilor din cauciuc.
• Reducerea necesităților de întreținere datorită reținerii eficiente a lubrifiantului.
• Capacitate de a suporta viteze ridicate, ideală pentru aplicații de înaltă performanță.
• Construcție robustă din poliamidă armată pentru o durabilitate sporită.
• Funcționare silențioasă și nivel redus de vibrații.
B Aplicații:B
Acest rulment rigid cu bile este adaptat unei game largi de aplicații industriale. Este utilizat în mod curent în sectorul auto pentru transmisii și sisteme de ambreiaj. În domeniul utilajelor industriale, este utilizat în echipamente precum benzi transportoare, compresoare și mașini-unelte. În plus, își găsește locul în aparatele electrocasnice, cum ar fi mașinile de spălat și uscătoarele de rufe, datorită capacității sale de a funcționa eficient în medii umede.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 12x47x47 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 72 g |
| Diametrul interior | 25 mm |
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 60 |
| Cușcă | poliamidă |
| Viteza de referință | 32000 rpm |
| Limitați viteza | 15000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 6550 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 11900 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere