Rulment cu bile SKF W 6005-2RS1/VP311, Diametrul exterior: 47 mm | Lățime: 12 mm | Diametrul interior: 25 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:W 6005-2RS1/VP311
Rubix:d1316187
Producator:421949
EAN:7316574639731




Detalii produs : W 6005-2RS1/VT378 SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF W 6005-2RS1/VP311
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 74,8 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 25 mm |
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | w |
| Cușcă | oțel |
| Limitați viteza | 9500 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 5850 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 8710 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
