Rulment cu bile SKF 6012-2Z, Diametrul exterior: 95 mm | Lățime: 18 mm | Diametrul interior: 60 mm

Rulmenți rigizi cu bile

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:6012-2Z
Rubix:2710
Producator:40803
EAN:7316573400523
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior60 mm
Diametrul exterior95 mm
Lățime18 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 6012-2Z SKF - SKF RULMENT 6012-2Z


Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Acest rulment rigid cu bile SKF este conceput pentru a oferi performanțe excepționale într-o varietate de aplicații industriale. Este robust, ușor de montat și suportă sarcini radiale și axiale în ambele sensuri. Designul său cu deflectoare metalice garantează o durabilitate sporită și o frecare minimă, permițând astfel viteze de rotație ridicate, menținând în același timp o eficiență optimă.

Caracteristici:
Acest rulment rigid cu un rând de bile este proiectat cu o cușcă din tablă de oțel. Sistemul său de etanșare, care include două deflectoare metalice, oferă o protecție eficientă împotriva contaminanților de dimensiuni medii. Este dotat cu un joc radial intern standard (CN) care echilibrează performanța, capacitatea de încărcare și reducerea frecării pentru aplicațiile obișnuite. Proiectat pentru performanțe ridicate, suportă sarcini radiale mari și sarcini axiale moderate, oferind astfel o mare versatilitate pentru diverse aplicații.

Întreținere:
Întreținerea acestui rulment este simplificată datorită lubrifierii pe toată durata de viață cu unsoare de înaltă calitate. Acest lucru înseamnă că nu este necesară relubrifierea, reducând astfel costurile de întreținere și timpii de nefuncționare. Se recomandă efectuarea unor inspecții ocazionale pentru a verifica starea generală a rulmentului, acordând o atenție deosebită zgomotelor, temperaturii și integrității componentelor.

Etanșare:
Acest rulment este echipat cu două deflectoare metalice care formează o barieră eficientă împotriva contaminanților. Acest design minimizează pătrunderea resturilor, permițând în același timp o trecere îngustă care reține lubrifiantul.

Informații despre marcă:
SKF, fondată în 1907, este lider mondial în domeniul rulmenților mecanici. Grupul suedez este specializat în fabricarea de soluții inovatoare care îmbunătățesc fiabilitatea echipamentelor rotative. Prezent în peste 40 de sectoare industriale, SKF continuă să investească în cercetare și dezvoltare pentru a oferi produse de înaltă calitate.

Puncte forte:
• Protecție eficientă împotriva contaminanților datorită deflectoarelor metalice.
• Lubrifiere pe toată durata de viață, reducând costurile de întreținere.
• Capacitate de a suporta sarcini radiale mari și sarcini axiale moderate.
• Nivel redus de frecare, permițând viteze de rotație ridicate.
• Ușurință de montare și înlocuire, optimizând timpii de oprire.

B Aplicații:B
Acest rulment rigid cu bile este ideal pentru aplicații care necesită o capacitate de încărcare radială semnificativă. Este utilizat în mod obișnuit în medii industriale, cum ar fi transportoare, dispozitive de manipulare și echipamente agricole. Se adaptează perfect sistemelor logistice și liniilor de producție, oferind o mare robustețe și performanță fiabilă în condiții de utilizare variate.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate419,4 g
Diametrul interior60 mm
Diametrul exterior95 mm
Lățime18 mm
Focădouă scuturi metalice
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie60
Cușcăoțel
Viteza de referință15000 rpm
Limitați viteza7500 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r23200 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr30700 N
  • Disponibil