Rulment cu bile SKF 6005-2RZ/LHT23, Diametrul exterior: 47 mm | Lățime: 12 mm | Diametrul interior: 25 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:6005-2RZ/LHT23
Rubix:d732113
Producator:153898
EAN:7316571741857

Detalii produs : 6005-2RZ/LHT23 SKF - 6005-2RZ/LHT23 SKF
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 80,3 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 25 mm |
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Focă | două scuturi metalice |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 60 |
| Cușcă | oțel |
| Viteza de referință | 32000 rpm |
| Limitați viteza | 16000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 6550 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 11900 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere