Rulment cu bile SKF 6010 N, Diametrul exterior: 80 mm | Lățime: 16 mm | Diametrul interior: 50 mm

Rulmenți rigizi cu bile

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:6010 N
Rubix:d1268936
Producator:40749
EAN:7316570058680
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior50 mm
Diametrul exterior80 mm
Lățime16 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 6010 N SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6010 N


Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate250 g
Diametrul interior50 mm
Diametrul exterior80 mm
Lățime16 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie6010
Cușcăoțel
Viteza de referință18000 rpm
Limitați viteza11000 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r16000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr22900 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.