Rulment cu bile SKF 6200-2RSHNR/C3GJN, Diametrul exterior: 30 mm | Lățime: 9 mm | Diametrul interior: 10 mm

Rulmenți rigizi cu bile

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:6200-2RSHNR/C3GJN
Rubix:d1312073
Producator:165817
EAN:7316571821979
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior10 mm
Diametrul exterior30 mm
Lățime9 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 6200-2RSHNR/C3GJN SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6200-2RSHNR/C3GJN


Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate33,9 g
Diametrul interior10 mm
Diametrul exterior30 mm
Lățime9 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Tipul jocului rulmentuluic3
Serie62..
Cușcăoțel
Limitați viteza17000 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r2360 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr5400 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.