Rulment cu bile SKF 6202-RS1/VK016, Diametrul exterior: 35 mm | Lățime: 11 mm | Diametrul interior: 15 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:6202-RS1/VK016
Rubix:d1297071
Producator:160546
EAN:7316571772738




Detalii produs : 6202-RS1/VK016 SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6202-RS1/VK016
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 43,6 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 15 mm |
| Diametrul exterior | 35 mm |
| Lățime | 11 mm |
| Focă | o garnitură de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 62.. |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
