Rulment cu bile SKF 6204/MT47, Diametrul exterior: 47 mm | Lățime: 14 mm | Diametrul interior: 20 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:6204/MT47
Rubix:d1307217
Producator:170806
EAN:7316571915623

Detalii produs : 6204/MT47 SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6204/MT47
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 103,1 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 20 mm |
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Lățime | 14 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 62.. |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
