Rulment cu bile SKF 6215/P6, Diametrul exterior: 130 mm | Lățime: 25 mm | Diametrul interior: 75 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:6215/P6
Rubix:d1308261
Producator:42966
EAN:7316571199160

Detalii produs : 6215/P6 SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6215/P6
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1164,5 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 75 mm |
| Diametrul exterior | 130 mm |
| Lățime | 25 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 62.. |
| Precizie | p6 (abec 3 / iso class 6) |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere