Rulment cu bile SKF 6301-2Z/C3WT, Diametrul exterior: 37 mm | Lățime: 11 mm | Diametrul interior: 12 mm

Rulmenți rigizi cu bile

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:6301-2Z/C3WT
Rubix:374423
Producator:144043
EAN:7316571644752
SKF DEEP GROOVE BALL BEARING SINGLE ROW 6301-2Z/C3/WT

rezumat tehnic

Diametrul interior12 mm
Diametrul exterior37 mm
Lățime11 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 6301-2Z/C3WT SKF - 6301-2Z/C3WT SKF


Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate60,5 g
Diametrul interior12 mm
Diametrul exterior37 mm
Lățime11 mm
Focădouă scuturi metalice
Tipul jocului rulmentuluic3
Serie6301
Cușcăoțel
Viteza de referință45000 rpm
Limitați viteza22000 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r4150 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr10100 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.