Rulment cu bile SKF 6303-ZTN9/C3VM025, Diametrul exterior: 47 mm | Lățime: 14 mm | Diametrul interior: 17 mm

Rulmenți rigizi cu bile

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:6303-ZTN9/C3VM025
Rubix:d1296567
Producator:166687
EAN:7316571858708
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior17 mm
Diametrul exterior47 mm
Lățime14 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 6303-ZTN9/C3VM025 SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6303-ZTN9/C3VM025


Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate107,8 g
Diametrul interior17 mm
Diametrul exterior47 mm
Lățime14 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluic3
Serie6303
Cușcăpoliamidă
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.