Rulment cu bile SKF 6305-2RS2/C3S1GHE, Diametrul exterior: 62 mm | Lățime: 17 mm | Diametrul interior: 25 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:6305-2RS2/C3S1GHE
Rubix:d1279283
Producator:194297
EAN:7316572164013

Detalii produs : 6305-2RS2/C3S1GHE SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6305-2RS2/C3S1GHE
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 227 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 25 mm |
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lățime | 17 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 6305 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
