Rulment cu bile SKF 6302-2Z/C4, Diametrul exterior: 42 mm | Lățime: 13 mm | Diametrul interior: 15 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:6302-2Z/C4
Rubix:d731597
EAN:7316570446319

Detalii produs : 6302-2Z/C4 SKF - 6302-2Z/C4 SKF
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 84 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 15 mm |
| Diametrul exterior | 42 mm |
| Lățime | 13 mm |
| Focă | două scuturi metalice |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Serie | 6302 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
