Rulment cu bile SKF 6004-2Z/C3GJN (IVP), Diametrul exterior: 42 mm | Lățime: 12 mm | Diametrul interior: 20 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:6004-2Z/C3GJN (IVP)
Rubix:d1283235

Detalii produs : 6004-2Z/C3GJN (IVP) (SKF) SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6004-2Z/C3GJN (IVP)
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 20 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 42 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Focă | două scuturi metalice |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 6004 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
