Rulment cu bile SKF 6007-2RS2/C3S0GWP, Diametrul exterior: 62 mm | Lățime: 14 mm | Diametrul interior: 35 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:6007-2RS2/C3S0GWP
Rubix:d1273123
EAN:7316574238699

Detalii produs : 6007-2RS2/C3S0GWP SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6007-2RS2/C3S0GWP
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 154 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 35 mm |
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lățime | 14 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 6007 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
