Rulment cu bile FAG 6215-C-2Z, Diametrul exterior: 130 mm | Lățime: 25 mm | Diametrul interior: 75 mm
Deep Groove Ball Bearing
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
FAG:6215-C-2Z
Rubix:d1241132

Documente
Detalii produs : 6215-C-2ZFAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG 6215-C-2Z
Deep groove ball bearing 62. . -2Z, single row, shields, steel sheet metal cage
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 75 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 130 mm |
| Lățime | 25 mm |
| Focă | două scuturi metalice |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 62 |
| Cușcă | oțel |
| Viteza de referință | 5900 rpm |
| Limitați viteza | 6600 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 49000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 70000 N |
| Greutate | 1.21 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
