Rulment cu bile SKF 6001-2RS1/C3, Diametrul exterior: 28 mm | Lățime: 8 mm | Diametrul interior: 12 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:6001-2RS1/C3
Rubix:d1287438
EAN:7316570992755

Detalii produs : 6001-2RS1/C3 SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6001-2RS1/C3
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 21,3 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 12 mm |
| Diametrul exterior | 28 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 6001 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
