Rulment cu bile SKF 6002-2Z/VT127, Diametrul exterior: 32 mm | Lățime: 9 mm | Diametrul interior: 15 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:6002-2Z/VT127
Rubix:d1256644
EAN:7316572856086

Detalii produs : 6002-2Z/VT127 SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6002-2Z/VT127
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 29,2 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 15 mm |
| Diametrul exterior | 32 mm |
| Lățime | 9 mm |
| Focă | două scuturi metalice |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 6002 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
